Platformtrap met geribbelde plaat, modulair, mogelijk aantal treden 1 – 5

Artikelnummer: 966150 F
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Modulecombinatie B+D+E+F
Werkhoogte 2,99 m
Platformhoogte zonder leuning 0,99 m
Platformdiepte 1,3 m
Breedte van sport / trede 555 mm
Diepte van sport / trede 250 mm
Aantal treden inclusief platform 5
Materiaal Geheel lichtmetalen constructie, treden van geribbelde aluminiumplaat
Opstapje uitvoering Trede
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht enkele module 5,5 kg
Gewicht modulecombinatie 19,5 kg
Norm DIN EN 14183
Producttype Werkplatform

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 966150 F
EAN/GTIN 4003866402656
Nummer fabrikant 40265
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem torsiestijve, corrosie- en weerbestendige, geheel lichtmetalen constructie. Treden van geribbelde aluminiumplaat 555×250 mm.
Modulaire constructie voor verander- en uitbreidbare configuraties.
Aanbouwmodules in 4 verschillende hoogtes.
Als basismodule met twee treden en met maximaal 3 aanbouwtreden geschikt voor mobiele toepassingen. Aanbouw mogelijk vanaf module type B.

Norm:

DIN EN 14183.

Downloads en documenten

Meld u aan