Speciale trapladder, aluminium, tweezijdig oploopbaar 2X6

Artikelnummer: 966053 2X6
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 1,83 m
Werkhoogte ca. 3,3 m
Breedte aan de voet 0,53 m
Diepte van sport / trede 30 mm
Opstapje uitvoering Sport
Oploopbaarheid tweezijdig
Gewicht 7,7 kg
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966053 2X6
EAN/GTIN 4031405330122
Nummer fabrikant 33012

Omschrijving

Uitvoering:

Bomen van rechthoekige pijp, geribbelde vierkante sporten 30×30 mm, met flensverbindingen aan de bomen bevestigd, conische boomgeleiding voor optimale stabiliteit. Bovenste boomuiteinden met eindkappen. nivello® antislip-ladderschoen. Zeer stabiel dankzij spreidbeveiliging met 2 perlon-veiligheidsbanden, transportbeveiligingen. Verzinkte stalen scharnieren met schroefverbinding.

Norm:

DIN EN 131.