Stojeće ljestve s prečkama, aluminij, dvostran, mogući broj prečki 2×6 – 2×12

Artikl br.: 966053 2X6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj gazišta Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Tehnika uspona nosivost: 150

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tehnika uspona nosivost 150 kg
Duljina ljestvi 1,83 m
Radna visina cca 3,3 m
donja vanjska širina 0,53 m
Dubina prečke/stepenice 30 mm
Izvedba nagazne površine Prečka
Prohodnost obostrani
Težina 7,7 kg
Vrsta proizvoda Stajaće ljestve

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 966053 2X6
EAN / GTIN 4031405330122
Broj proizvođača 33012
Proizvođač/odgovorna osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Izvedba:

Profili od četverokutne cijevi, rebraste četverokutne prečke 30×30 mm, trajno pričvršćene na profil, konusne vodilice profila brinu za stabilnost. Gornji završeci profila s kapicama. Protuklizne nivello® kapice za ljestve. Velika stabilnost kod širenja ljestvi s pomoću 2 čvrste Perlon trake, sigurnosne kopče za osiguranje kod transporta. Pocinčane čelične šarke s vijcima.

Standard:

DIN EN 131.