Papierrolhouderset (zonder papierrol) 2

Artikelnummer: 956880 2
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype PAPIERROLLENHALTER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 956880 2

Omschrijving

Uitvoering:

Papierrolhouder met bevestigingsmateriaal. Levering zonder papierrol.

Toepassing:

Papieren poetsdoeken binnen handbereik op de werkplek.

T.b.v.:

Inhaakbaar in geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in raster van 37 mm.

Levering:

1 × houderset voor papierrolhouder nr. 987116 (RAL 7016) en 1 × papierrolhouder.

Tip:

Bijbehorende papieren poetsdoeken vindt u onder nr. 089103, 089105, 089127 in de Hoffmann catalogus, band 2, Hand- en meetgereedschap.