Sada držáků papírových rolí (bez role papíru) 2

Artiklové číslo: 956880 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
67 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Držák papírových rolí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 956880 2

Popis

Provedení:

Držák papírových rolí s materiálem k připevnění. Dodávka nezahrnuje roli papíru.

Použití:

Papírový ručník po ruce na pracovišti.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny s □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

1× Sada držáků papírových rolí č. 987116 (RAL 7016) a 1× držák papírových rolí.

Poznámka:

Vhodné papírové ručníky viz č. 089103, 089105, 089127 v katalogu Hoffmann svazek 2 Ruční a měřicí technika.