Opzetstuk voor GARANT Uni Line Tower M, Type: BLUE

Artikelnummer: 955475 BLUE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tower
Hoogte 220 mm
Breedte 602 mm
Diepte 542 mm
Kleur blauw RAL 5015
Producttype opzetstuk voor markering

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955475 BLUE
EAN/GTIN 4062406585914
Nummer fabrikant 955475 BLUE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Opzetstuk voor GARANT Uni Line Tower van plaatstaal met gesloten bovenzijde. Voor markering van bijvoorbeeld een EHBO- of reinigingsstation, beschikbaarstelling van gereedschap of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Kleur:

Poedercoating in de desbetreffende kleur.

Tip:

Levering in losse delen, opzetstuk eenvoudig te monteren.
Geschikte pictogrammen (verschillende toepassingen) vindt u onder nr. 955474.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan