Elektro-schroevendraaiers volledig geïsoleerd 5

Artikelnummer: 954511 5
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×10

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×10
Breedte 200 mm
Diepte 250 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 10
Aantal gereedschappen 5
Aantal gereedschappen 5
Uitvoering met VDE-gereedschap volledig geïsoleerd
Gewicht 0,338 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 954511 5
EAN/GTIN 2050002004337

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbare gereedschapsassortimenten in tweekleurig PE-hardschuim-interieur. Het schuim heeft een gesloten structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antracietgrijs, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk gereedschap ontbreekt.

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 915500 gr. 915210: 1 st.
WERA elektro-schroevendraaier voor sleuf nr. 663200 gr. 3,5; 4; 5,5: Resp. 1 st.
WERA elektro-schroevendraaier voor Phillips nr. 668620 gr. 1; 2: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen