Sähköasentajan täyseristetty ruuvinväännin 5

Tuote nro.: 954511 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×10

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×10
Leveys 200 mm
Syvyys 250 mm
Leveys G 8
Syvyys G 10
Työkalujen lukumäärä 5
Työkalujen lukumäärä 5
Malli täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Paino 0,338 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954511 5
EAN / GTIN 2050002004337

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 915500 , koko 915210: 1 kpl
WERA sähköasentajan ruuvitaltta urakantaruuveille nro 663200 koot 3,5; 4; 5,5: kutakin 1 kpl
WERA Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Phillips-ruuveille nro 668620, koko 1; 2: kutakin 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat