{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| RAL Farbton | RAL 7015 | |
| Farbton, grau | Schiefergrau | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | ja | |
| Farbe | grau | |
| mit Schiebegriff | ja | |
| Anzahl Griffe | 1 | |
| mit Ladefläche | ja | |
| Material Ladefläche | Holzwerkstoffplatte | |
| Breite Ladefläche | 800 mm | |
| Tiefe Ladefläche | 1.200 mm | |
| Höhe Ladefläche | 276 mm | |
| Rollenart | Bockrolle; Lenkrolle | |
| Feststellbremse, Lenkrolle | ja | |
| Anzahl Rollen, Bockrolle | 2 St. | |
| Anzahl Rollen, Lenkrolle | 2 St. | |
| Anzahl Räder/Rollen | 4 St. | |
| Außendurchmesser Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 40 mm | |
| Material Rad/Rolle | TPE | |
| Laufbelag spurlos | ja | |
| Einsatzbereich | Transportwagen | |
| Produktart | Transportwagen | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Material | Stahl | |
| Konstruktionsausführung | Profilstahl; Stahlrohrkonstruktion | |
| Tragfähigkeit max. | 600 | |
| Breite gesamt | 809 mm | |
| Tiefe gesamt | 1.320 mm | |
| Höhe gesamt | 990 mm | |
| fahrbar | ja |
| Artikelnummer | 9503 | |
| EAN/GTIN | 4017976195032 | |
| Nummer fabrikant | 9503 | |
| L-nummer | L90080 1174 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |