{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL |
RAL 7015
|
|
| Barvni odtenek, sive |
Skrilavo siva
|
|
| Zaščitno območje ESD (EPA) |
da
|
|
| Barva |
sive
|
|
| S potisnim ročajem |
da
|
|
| Število ročajev |
1
|
|
| Z nakladalno površino |
da
|
|
| Material, nakladalna površina |
delovna plošča iz lesa
|
|
| Širina nakladalne površine |
800 mm
|
|
| Globina nakladalne površine |
1.200 mm
|
|
| Višina nakladalne površine |
276 mm
|
|
| Vrsta kolesa |
fiksno kolo; Kolo za zavijanje
|
|
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje |
Da
|
|
| Število kolutov, fiksno kolo |
2 kos
|
|
| Število kolutov, Kolo za zavijanje |
2 kos
|
|
| Število koles/valjev skupaj |
4 kos
|
|
| Zunanji premer kolesa/valja |
200 mm
|
|
| Širina kolesa/valja |
40 mm
|
|
| Material, kolesce/valj |
TPE
|
|
| Tekalna površina ne pušča sledi |
Da
|
|
| Področje uporabe |
Transportni voziček
|
|
| Vrsta izdelka |
transportni voziček
|
|
| Prevleka |
prašno lakirano
|
|
| Material |
jeklo
|
|
| Konstrukcijska izvedba |
konstrukcija iz jeklene cevi; profilno jeklo
|
|
| Nosilnost maks. |
600 kg
|
|
| Skupna širina Bg |
809 mm
|
|
| Celotna globina Tg |
1.320 mm
|
|
| Celotna višina Hg |
990 mm
|
|
| na kolesih |
da
|
| Številka izdelka | 9503 | |
| EAN/GTIN | 4017976195032 | |
| Številka proizvajalca | 9503 | |
| L-število | L90080 1174 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |