Afdekprofiel

Artikelnummer: 946264
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lengte 546 mm
Breedte 52 mm
Vakdiepte in E 27E
Toepassingsgebied Ladenstelling
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946264
EAN/GTIN 4045197430366

Omschrijving

Toepassing:

Afdekprofiel dient als bovenste afdekking voor de afzonderlijke staanderframes (stofbescherming).

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.