• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Travesaño cobertor

Número de artículo: 946264
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longitud 546 mm
Anchura 52 mm
Profundidad panel en E 27E
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946264
EAN / GTIN 4045197430366

Descripción

Aplicación:

Travesaño cobertor como capuchón de cubierta superior para los distintos bastidores verticales (protección contra el polvo).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.