Lade voor schuifdeur maxi-systeem-/zwaarlastkasten breedte 30G 150 mm

Artikelnummer: 942580 150
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 75
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 26×20G
Nuttige hoogte 125 mm
Nuttige breedte 650 mm
Nuttige diepte 500 mm
Nuttige breedte in G 26
Nuttige diepte in G 20
Gewicht 8 kg
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942580 150
EAN/GTIN 4062406281311

Omschrijving

Uitvoering:

Lades voor inbouw in GridLine schuifdeur maxi-systeem- en zwaarlastkasten.
Aluminium greeplijst met verwisselbare en opnieuw beschrijfbare labelstrips. Nieuw ladeconcept voor de optimale uitrusting met indelingsmateriaal.

T.b.v.:

Kasten nr. 941045941077; nr. 942345942367; nr. 942745942767, nr. 942845942867.

Kleur:

Laderomp lichtgrijs, RAL 7035, fronten lades antraciet, RAL 7016, poedercoating. Laderomp niet configureerbaar, altijd lichtgrijs, RAL 7035.

Tip:

Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.
Lades niet geschikt voor vleugeldeurkasten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen