Ladica za ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete s kliznim vratima širina 30G, 26×20G, visina fronte: 150mm

Artikl br.: 942580 150
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G 26×20G
Korisna visina 125 mm
Korisna širina 650 mm
Korisna dubina 500 mm
Korisna širina u G 26
Korisna dubina u G 20
Težina 8 kg
Vrsta proizvoda Ladica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 942580 150
EAN / GTIN 4062406281311
Broj proizvođača 942580 150
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ladice za ugradnju u GridLine ormare s kliznim vratima te ormare s velikim kapacitetom i ormare za teške terete.
Profilne ručke od aluminija sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Novi koncept ladice za optimalno opremanje pregradnim materijalom.

Odgovara:

Ormari br. 941045941077; br. 942345942367; br. 942745942767, br. 942845942867.

Lakiranje:

Korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.

Napomena:

Vel. 30 i vel. 40 prikladne za ormare širine 60G i 80G jer imaju dva odjeljka.
Ladice nisu prikladne za ormare s krilnim vratima.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Ormar obavezno osigurajte od naginjanja.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Ne raditi preinake na vlastitu ruku.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ostavljajte izbočene predmete na kućištu ormara.
  • Ne ubacivati predmete.
  • Nemojte skladištiti zapaljive ili kemijske tekućine.
  • Ne skladištite namirnice.
  • Upotreba u potencijalno eksplozivnim područjima nije dopuštena.