Zwaarlastkast met doorzichtige schuifdeur 2000 mm

Artikelnummer: 942347 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.600
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.600 kg
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 1.500 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 60
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 1.845 mm
Aantal legborden 10
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Handgreep positionering boven
Gewicht 163 kg
Producttype Zwaarlastkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942347 2000
EAN/GTIN 4062406072551

Omschrijving

Uitvoering:

Kast in 60×28G, met indeling.
Versterkte zijwanden voor de bevestiging van legborden in de versterkte uitvoering voor 200 kg in een raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Kasten met verstevigde bodem, zonder nivelleersokkel.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Legborden voor GridLine zwaarlastkasten zie nr. 942610.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen