{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1 mm | |
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 200 kg | |
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 600 kg | |
Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
Cylindrický zámek | modulární nástrčná vložka | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 1 500 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Šířka v G | 60 | |
Hloubka v G | 28 | |
Užitná výška | 1 845 mm | |
Počet polic | 10 | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
ComfortClose | ne | |
Polohování rukojeti | nahoře | |
Hmotnost | 163 kg | |
Druh produktu | Skříň pro vysoké zatížení |
Katalogové číslo | 942347 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072551 |