{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall) | 200 kg | |
Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 600 kg | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 700 mm | |
bredd i G | 60 | |
djup i G | 28 | |
effektiv höjd | 1 845 mm | |
antal hyllor | 10 | |
Elektroniskt låssystem – kan riggas om | yes | |
ComfortClose | no | |
Handtag positionering | upptill | |
vikt | 163 kg | |
Produktslag | Skåp för tung belastning |
Artikkelkode | 942347 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072551 |