Maxi-basiskast met doorzichtige schuifdeuren 2000 mm

Artikelnummer: 941067 2000
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Draagvermogen kastbehuizing binnen 1.000 kg
Hoogteverstelling in raster 25 mm
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 2.000 mm
Breedte 2.000 mm
Diepte 700 mm
Breedte in G 80
Diepte in G 28
Nuttige hoogte 1.863 mm
Aantal legborden 8
Kast type Basiskast
Sluitsysteem elektronisch – om te bouwen ja
ComfortClose nee
Handgreep positionering midden
Gewicht 266 kg
Producttype Maxi-systeemkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 941067 2000
EAN/GTIN 4062406071639

Omschrijving

Uitvoering:

Kast 80×28G, met indeling
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530942583 en groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen