Werkbankpoot met 2×250 V 660 mm

Artikelnummer: 933705 660
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 880 mm
Breedte 80 mm
Diepte 660 mm
Binnenwerkse breedte 580 mm
Energievoorziening Netvoeding
Geschikt voor bladdiepte 700 mm
Producttype Energiemodule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 933705 660
EAN/GTIN 4045197678072

Omschrijving

Uitvoering:

plaatstaal, afgekant, met dwarsschoren. Met 2 schroefdraden M10 voor optionele montage van stelschroeven nr. 930100 gr. M10.
Met twee contactdozen (lichtnet; 250 V) met complete bedrading en met een blindstop voor zelf inbouwen van een eenhandskoppeling voor perslucht.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.

Tip:

Niet uitrustbaar met extra modules.