Stödben med 2×250 V höjd 880 mm 660 mm GARANT

Article no.: 933705 660
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 880 mm
Bredd 80 mm
Djup 660 mm
fri bredd 580 mm
Energiförsörjning Nätdriven
passar till skivdjup 700 mm
Produktslag Energimodul

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 933705 660
EAN / GTIN 4045197678072

Beskrivelse

Utförande:

Av kantad stålplåt, med tvärstag. Med 2 gängor M10 för alternativ montering av höjdjusterskruvar nr 930100 strl. M10.
Med två eluttag (250 V) med komplett kabeldragning samt en blindplugg för egen montering av snabbkoppling för tryckluft.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Ej möjligt att montera extra moduler.