Piètement avec 2×250 V 660 mm

Réf.: 933705 660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 880 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 660 mm
Dimension intérieur du piètement 580 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Pour profondeur de plan 700 mm
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933705 660
EAN / GTIN 4045197678072

Description

Exécution:

En tôle d’acier pliée, avec renforts. Avec 2 filetages M10 pour montage facultatif de vis de réglage en hauteur 930100 réf. M10.
Précâblés avec 2 prises de courant faible (250 V) et 1 bouchon pour montage ultérieur d’un raccord d’air comprimé.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Montage de modules supplémentaires impossible.