Vervangingslens kleurloos sv exc.

Artikelnummer: 9301255
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Brillenglazen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 9301255
EAN/GTIN 4031101067810
Nummer fabrikant 9301255
L-nummer L01660 1128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex ultravision wordt gekenmerkt door comfort, ergonomie en onbeperkt zijzicht. De flexibele full-vision bril is ook geschikt als overzetbril en is verkrijgbaar in versies met celluloseacetaat of polycarbonaat lenzen, maar ook in een lasbeschermingsversie of met opklapbare mondbescherming.

Kenmerk:

  • Producttype: Accessoires
  • Productnaam: Vervangende lenzen supravision excellence
  • Soort product: Vervangend glas
  • Etikettering van montuur: nee
  • Etikettering voorvoegsel brillenglas: 2C-1,2
  • Tint: kleurloos
  • Gekleurde eigenschappen van het glas: Geen speciale eigenschappen
  • Kleur (filter) Lens: kleurloos
  • Transmissie: 91%
  • Materiaal frame: niet toepasbaar
  • Verdere etikettering Schijf: W 1 B KN CE
  • UV-bescherming: UV400
  • Materiaal glas: Polycarbonaat (PC)
  • Kenmerken Accessoires: Vervanglens voor uvex ultravision model

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan