Ecran de remplacement incolore sv exc.

Réf.: 9301255
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Verre de lunette

Identification et classification

Référence article 9301255
EAN / GTIN 4031101067810
Réf. fabricant 9301255
Article hors catalogue L01660 1128
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex ultravision se distinguent par leur confort, leur ergonomie et leur perception latérale illimitée. Les lunettes intégrales flexibles conviennent également comme surlunettes et sont disponibles en versions avec des oculaires en acétate de cellulose ou en polycarbonate, ainsi qu’en version de protection pour soudeurs ou avec un protège-dents relevable.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Oculaires de rechange supravision excellence
  • Type de produit: écran de rechange
  • Marquage corps porteur: non
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: W 1 B KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)
  • Caractéristiques des accessoires: Ecran de rechange pour le modèle uvex ultravision
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
Connectez-vous