Pijpsleutel , 90° gebogen , Uitgangen zeskant profiel , SW 7 mm

Artikelnummer: 92A.7
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 92A.7
EAN/GTIN 3148516628992
Nummer fabrikant 92A.7
L-nummer L60130 382

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gebogen pijpmofsleutel: voor gebruik op lange draadstangen
  • verchroomd, satijnglanzend

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 11,5
  • H [mm]: 19,5
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 28,5
  • [g]: 30