• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nástrčný trubkový klíč vyhnutý 90° 7 mm

Artiklové číslo: 92A.7
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 92A.7
EAN / GTIN 3148516628992
Číslo výrobce 92A.7
L-číslo L60130 382
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Klíče na ohnuté trubky: pro použití na dlouhých závitových tyčích
  • chromované, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 11,5
  • H [mm]: 19,5
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 28,5
  • [g]: 30