{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis | |
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Werkbank hoogte | 850 mm | |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
| Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde vakbelasting (op hout) | 400 kg | |
| Bladdikte | 50 mm | |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
| Individuele ladeontgrendeling | Eenhands | |
| Nuttig ladeoppervlak in G | 20×20 | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Veiligheidscertificaat | GS TÜV Süd | |
| Hoogte | 850 mm | |
| Werkblad lengte | 1.500 mm | |
| Werkblad diepte | 750 mm | |
| Werkblad dikte | 50 mm | |
| Onderbouw breedte | 1.300 mm | |
| Onderbouw diepte | 700 mm | |
| Ladenbehuizing nuttige hoogte | 525 mm | |
| Lades nuttige breedte | 500 mm | |
| Lades nuttige diepte | 500 mm | |
| Lades nuttige breedte in G | 20 | |
| Lades nuttige diepte in G | 20 | |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 | |
| Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling | 2 | |
| Wiel-⌀ bokwiel | 100 mm | |
| Wiel-⌀ zwenkwiel | 100 mm | |
| Materiaal wiel | Massief rubber | |
| Stekkertype ingang | F | |
| Nominale spanning | 250 V | |
| Aantal lades | 4 | |
| Aantal legborden hoogteverstelbaar | 1 | |
| Maximale belastbaarheid wielonderstel | 400 kg | |
| Materiaal werkblad | Beuken multiplex | |
| Oppervlak werkblad | kleurloos gelakt | |
| ComfortClose | nee | |
| Stootranden | nee | |
| Greep | nee | |
| kan omlaag worden gebracht | ja | |
| Gewicht | 151,6 kg | |
| Producttype | mobiele werkbank |
| Artikelnummer | 923617 1500 | |
| EAN/GTIN | 4062406085995 | |
| Nummer fabrikant | 923617 1500 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |