Pracovní stůl s pojízdným zařízením, výška 850 mm s tmavou deskou Eluplan, 20×20G, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 923617 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016; RAL 7035
Popsaná část Pracovní deska; Podstavec; korpus; Podstavec; korpus
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Světle šedá
Popsaná část, Světle šedá Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus; Fußteile; Korpus; Schubladenkorpus
Popsaná část, Antracitová šedá Fahreinheit; Fronten Schubladen; Fahreinheit; Fronten Schubladen
Třída jakosti GS TÜV Süd
Materiál buk; Ocel
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá
Celková výška 850 mm
Počet těl 1 ks
Poloha tělesa střed
Korpus užitná výška 525 mm
Zásuvka 4
Počet zásuvek 4 ks
Užitná šířka zásuvek 500 mm
Zásuvky užitná hloubka 500 mm
Zásuvky užitná šířka v G 20
Zásuvky užitná hloubka v G 20
Zásuvky nosnost 75 kg
Odemykání jednotlivých zásuvek ano
Výsuv zásuvek 100 %
ComfortClose ne
Police 1
Počet výškově nastavitelných polic 1 ks
Dvířka 2
Počet dveří 2 ks
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Podstavec šířka 1 300 mm
Podstavec hloubka 700 mm
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska buk
Provedení Multiplex
Tvar desky Pravoúhlá
S odvalovací hranou ano
Provedení odvalovací hrany 1-stranný
Povrchová vrstva destičky Eluplan
Povrch deska lakování bezbarvým lakem
Typ válečků pevné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, pevné kolečko ne
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ne
Počet roliček, pevné kolečko 2 ks
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 100 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost plošně rozložená 400 kg
Hmotnost 151,6 kg
Korpus ano
Podstavec ano
Mobilita +++
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923617 1500
EAN / GTIN 4062406085995
Číslo výrobce 923617 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí s vyztužením ze 4hranné trubky, 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Individuální systém uvolnění zásuvky zabraňuje otevření zásuvek během přepravy. Podvozek se 2 řiditelnými a 2 pevnými kolečky ⌀ 100 mm, s gumovým potahem. Pracovní stůl se rovnoměrně zdvihá, popř. spouští, díky tomu naprostá stabilita v místě použití, popř. při lehké přepravě. Podvozek zatížitelný do 400 kg (pracovní stůl včetně obsahu). Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. Skříň zásuvek 24G s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 75, 100, 150, 200
Výška čela zásuvky (vpravo): 1

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, pojízdná jednotka vždy antracitová šedá RAL 7016 (nelze konfigurovat), práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.