{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
| Anyagvastagság | 1 mm | |
| Munkapad magassága | 850 mm | |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
| Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
| Lapvastagság | 50 mm | |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
| Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 20×20 | |
| Hengerzár | Moduláris betét | |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Biztonsági tanúsítvány | GS TÜV Süd | |
| Magasság | 850 mm | |
| Munkalap hossza | 1 500 mm | |
| Munkalap mélysége | 750 mm | |
| Munkalap vastagsága | 50 mm | |
| Alapszekrény szélessége | 1 300 mm | |
| Alapszekrény mélysége | 700 mm | |
| Fiókház hasznos magassága | 525 mm | |
| Fiók hasznos szélessége | 500 mm | |
| Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 20 | |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
| Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
| Fix kerék ⌀ | 100 mm | |
| Kormányozható kerék ⌀ | 100 mm | |
| Kerék anyaga | Tömör gumi | |
| Bemenet csatlakozó típus | F | |
| Névleges feszültség | 250 V | |
| Fiókok száma | 4 | |
| Állítható magasságú polclapok száma | 1 | |
| Futómű maximális teherbírása | 400 kg | |
| Munkalap anyaga | bükk-multiplex | |
| Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
| ComfortClose | nem | |
| Ütköző | nem | |
| Tolófogantyú | nem | |
| Süllyeszthető | igen | |
| Súly | 151,6 kg | |
| Termék fajtája | Mobil munkapad |
| Cikkszám | 923617 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406085995 | |
| Gyártó száma | 923617 1500 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |