Vervangende schijf 9143255 kleurloze SV exc.

Artikelnummer: 9143255
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 9143255
EAN/GTIN 4031101963501
Nummer fabrikant 9143255
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex i-range is onze nieuwe 3in1 veiligheidsbrillenlijn met optimale producten voor bijna elk risico en werkgebied. De serie maakt indruk door de vlakke lensgeometrie en het moderne ontwerp. Het zeer flexibele montuur zorgt voor optimale bescherming - en past zich individueel aan de meest uiteenlopende gezichtsvormen aan. Daarnaast zorgen de kantelbare ergonomische veren of de kantelbare hoofdband voor een optimale pasvorm en een drukvrije pasvorm. De beproefde uvex supravision-coatingtechnologie zorgt voor optimaal zicht tijdens het werk en maakt van de uvex i-range de ideale metgezel voor het dagelijkse werk.

Kenmerk:

  • Vervangende lens voor de uvex i-range - veelzijdige 3in1-veiligheidsbril, die een flexibele keuze voor bijna elk werkgebied mogelijk maakt
  • groot, plat lensontwerp voor een onbelemmerd gezichtsveld
  • x-tended zijscherm biedt extra bescherming aan de zijkant
  • robuust polycarbonaat brillenglas met beproefde uvex supravision coatingtechnologie - permanent beslagen en krasbestendige glazen
  • UV400 - 100% bescherming tegen gevaarlijke UVA- en UVB-straling tot 400 nm
  • zonder metaal
  • PC kleurloze lens, UV400 / 2C-1.2 W1 FKN CE
  • uvex supravision excellence coating
  • /ul>