Disque de rechange 9143255 incolore SV exc.

Réf.: 9143255
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
Référence article 9143255
EAN / GTIN 4031101963501
Réf. fabricant 9143255
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La gamme uvex i-range est notre nouvel assortiment de lunettes de protection 3en1 avec des produits optimaux pour presque tous les domaines de risque et de travail. La gamme convainc par sa géométrie d’écran plate ainsi que par son design moderne. La monture très flexible assure une protection optimale - et s’adapte individuellement aux formes de visage les plus diverses. De plus, les branches ergonomiques à inclinaison réglable ou le serre-tête à inclinaison réglable assurent un ajustement optimal et une assise sans pression. La technologie de revêtement éprouvée uvex supravision assure une excellente visibilité pendant le travail et fait de l’uvex i-range le compagnon idéal pour le travail quotidien.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Verre de rechange pour le modèle uvex i-range
  • une approche plus durable grâce au simple remplacement de la vitre usée
  • Robuste polycarbonate doté de la technologie de revêtement uvex supravision qui a fait ses preuves – verre anti-buée et anti-rayures à long terme
  • disque dur: incolore

caractéristiques de protection

  • Certifié conforme aux normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – Protection à 100 % contre les rayons UV nocifs jusqu’à 400 Nm

Caractéristiques techniques

  • écran de rechange pour uvex i-range - assortiment de lunettes de protection 3en1 polyvalent, qui permet un choix flexible pour presque tous les domaines de travail
  • design de l’écran grand et plat pour un champ de vision illimité
  • x-tended sideshield offre une protection supplémentaire dans la zone latérale
  • écran en polycarbonate robuste avec technologie de revêtement uvex supravision éprouvée - écran durablement antibuée et résistant aux rayures
  • UV400 - protection à 100 % contre les rayons UVA et UVB dangereux jusqu’à 400 nm
  • non métallique
  • écran PC incolore, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE
  • revêtement uvex supravision excellence
  • /ul>