Graveerpen

Artikelnummer: 9035G-1
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
Artikelnummer 9035G-1
EAN/GTIN 4000896246625
Nummer fabrikant 9035G-1
L-nummer L60140 5754

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Nauwkeurige en langdurige markering (diefstalbeveiliging, inbouwdatum, enz.) van werkstukken (tot HRC55) ∙ metalen ∙ steen ∙ keramiek ∙ kunststoffen
  • Ook voor werkzaamheden in krappe ruimten
  • Robuuste metalen behuizing
  • Geluidsdemping
  • Slank design en optimaal gevoel
  • Knikbeschermingveer verhindert het knikken van de slang
  • Vermogensbesturing met kartelwiel
  • Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4″)
  • Contrastekker: Nominale breedte 7,2 (inclusief)
  • Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
  • Bedrijfsdruk (bar): 6.3
  • Geluidsvermogensniveau (bij bedrijfsdruk): 90 db(A) Lp W
  • Trillingsversnelling: 2.50 m/s2
  • Slanglengte: 1.5 m
  • Afmetingen / lengte: 150 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.22 kg
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 78 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 13000
  • Luchtverbruik [l/min]: 28.31 l/min (0.5 l/sec)