Crayon graveur

Réf.: 9035G-1
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
Référence article 9035G-1
EAN / GTIN 4000896246625
Réf. fabricant 9035G-1
Article hors catalogue L60140 5754

Description

Description:

Utilisation :
Marquage précis et durable (protection antivol, date de montage, etc.) de pièces (jusqu'à HRC55) ∙ métaux ∙ pierre ∙ céramique ∙ matières plastiques
  • Également pour les travaux dans les espaces réduits
  • Boîtier solide en métal
  • Insonorisé
  • Design étroit et haptique optimale
  • Le ressort de protection contre les courbures empêche le tuyau de se plier
  • Commande de puissance moletée
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
  • Pression de service (bar) : 6.3
  • Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 90 db(A) Lp W
  • Accélération de vibration : 2.50 m/s2
  • Longueur de tuyau: 1.5 m
  • Dimensions / longueur : 150 mm
  • Poids net (kg): 0.22 kg
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 78 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 13000
  • Quantité d'air nécessaire [l/min]: 28.31 l/min (0.5 l/sec)