Nieten 80/08 CNK

Artikelnummer: 901053863
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 901053863
EAN/GTIN 4003665360362
Nummer fabrikant 901053863
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geharst
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • Breedte: 12.8 mm
  • Geschikt voor: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Totale lengte: 8 mm
  • Type klem: Type 80
  • Verkoopeenheid: 3000

Diensten en productadviseurs

Meld u aan