• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sponky 80/08 CNK

Artiklové číslo: 901053863
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
Druh produktu svorka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 901053863
EAN / GTIN 4003665360362
Číslo výrobce 901053863
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pryskyřice
  • Elektrolytické pokovení

Charakteristika:

  • Šířka: 12,8 mm
  • Vhodné pro: KG 80/16 / DKG 80/16
  • Celková délka: 8 mm
  • Typ svorky: Typ 80 prodejní jednotka:
  • 3000