Ronde borstels 125x24x36x20 mm E 0,3 mm PREMIUM roestvrij staal

Artikelnummer: 896113
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komborstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 896113
EAN/GTIN 9003178961136
Nummer fabrikant 896113
L-nummer L50140 2987

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit-borstels zijn volgens de hoogste normen vervaardigd, zodat de gebruiker er gemakkelijker en veiliger mee kan werken.

Kenmerk:

  • Form: 1R DW STAALBORSTELS VOOR DE SLIJPB.
  • Specificatie : E 0,3 mm
  • Afmeting (D x B x L x H): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • diameter: 125 mm
  • Sterkte: 24 mm
  • Boring: 20 mm
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal
  • Gereedschap voor: Slijpmolens

Voordeel:

  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Draad van hoogwaardig roestvrij staal voorkomt roest op het werkstuk
  • Hoogste kwaliteit

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor afbramen, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van roestvrij staal

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor het verwijderen van verf en roest en voor fijne bewerking, polijsten en matteren