Ščetke za kolesa 125x24x36x20 mm E 0,3 mm PREMIUM nerjavno jeklo

Št. art.: 896113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Hrncová kefa

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 896113
EAN/GTIN 9003178961136
Številka proizvajalca 896113
L-število L50140 2987
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM okrogle krtače za brusilni blok so odlična rešitev za natančno, hitro in gladko brušenje nerjavnega jekla. Visokozmogljive ščetke zagotavljajo največjo življenjsko dobo in vam pomagajo pri zahtevnih delih, kot so odstranjevanje barve, rje in laka, pa tudi pri pripravi površin in fini dodelavi nerjavnega jekla. Uporabite jih lahko tudi za učinkovito razstrupljanje najrazličnejših obdelovancev, zato so okrogle ščetke Tyrolit univerzalno uporabne za številne naloge. Zvita žica (DW) iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca in z lahkoto opravlja naloge, kot so fino zaključevanje, poliranje in matiranje.

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DW
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : E 0,3 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x V): 125 x 24 x 36 x 20 mm
  • Premer posode: 125 mm
  • Debelina: 24 mm
  • Izvrtina: 20 mm
  • Orodje za: Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Prednosti:

  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca

Uporaba:

  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, odstranjevanje oblog ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla

Priporočilo:

  • Valovita žica DW za odstranjevanje barve in rje ter za končno obdelavo, poliranje in matiranje

Posebne lastnosti:
  • Žica je izdelana iz visokokakovostnega nerjavnega jekla
  • Najdaljša življenjska doba orodja
  • Hitro in nemoteno delovanje