Rolbandmaat met FACOM® SLS systeem , ABS behuizing , fluorescerend , 5 m

Artikelnummer: 893.519SLS
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 893.519SLS
EAN/GTIN 3662424028465
Nummer fabrikant 893.519SLS
L-nummer L60130 8297

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met het SLS-systeem van FACOM® om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale borging door middel van een geperste staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Ergonomische behuizing van ABS-materiaal
  • Band met nylon coating, mat, niet-reflecterend
  • Band zeer stijf
  • Zeer bestendig, afdekkende haak
  • 2 klinknagels met roestvrijstalen verstevigingsplaat op 3 m
  • 3 klinknagels met roestvrijstalen verstevigingsplaat op 8 m

Kenmerk:

  • E [mm]: 35,2
  • H [mm]: 65,1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225