Mérőszalag FACOM® SLS-rendszerrel , ABS ház , fluoreszkáló , 5 m

Cikkszám: 893.519SLS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 893.519SLS
EAN / GTIN 3662424028465
Gyártó száma 893.519SLS
L-szám L60130 8297

Leírás

Leírás:

  • A FACOM® SLS-rendszerével van felszerelve a véletlen leesések megelőzésére.
  • A speciális rögzítés krimpelt acélkábellel, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Ergonomikus ház ABS anyagból
  • Pánt nejlon bevonattal, matt, fényvisszaverődésmentes
  • Pánt nagyon merev
  • Nagyon ellenálló, fedőhorog
  • 2 szegecs rozsdamentes acél megerősítő lemezzel 3 m-en
  • 3 szegecs rozsdamentes acél megerősítő lemezzel 8 m-en

Jellemző:

  • E [mm]: 35,2
  • H [mm]: 65,1
  • L [mm]: 70
  • L1 [mm]: 19
  • L2 [m]: 5
  • [g]: 225