Rubber hamer zacht d 65 mm

Artikelnummer: 8826820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8826820
EAN/GTIN 4010883882682
Nummer fabrikant 8826820
L-nummer L60160 4106

Omschrijving

Omschrijving:

met twee vlakke banen
met essensteel
met essen hamersteel

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 340 mm
  • Hardheid [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Lengte kop [mm]: 115 mm
  • Kop Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Materiaal: Rubber
  • Materiaal handvat: As
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Magneet [mm]: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen