• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Gumové kladivo měkké d 65 mm

Artiklové číslo: 8826820

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Norma DIN 5128
Materiál hlava guma
Celková délka 340 mm
Délka hlavy 115 mm
Délka, Násada 225 mm
Materiál, Násada jasanové dřevo
Druh produktu Gumová palička
Obsah jednotlivý díl
Násada/rukojeť Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8826820
EAN / GTIN 4010883882682
Číslo výrobce 8826820
L-číslo L60160 4106
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5128-60, 60 Shore A
S 2 plochými lištami
S jasanovou rukojetí

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 340 mm
  • Tvrdost [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Délka hlavy [mm]: 115 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 65 mm
  • Materiál: Pryž
  • Materiál rukojeti: Popel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez