Dopsleutelbit TORX® ∙ Vierkant 10 mm (3/8 inch) ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 44.5 mm

Artikelnummer: 8802-T50
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8802-T50
EAN/GTIN 4000896039753
Nummer fabrikant 8802-T50
L-nummer L60140 479

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Oppervlak: TIN gecoat
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 10 mm (3/8 inch)
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T50
  • Afmetingen / lengte: 44.5 mm
  • Lengte l1: 17 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.05 kg
  • Voor handbediening
%DEL%DEL