Combinatietang L.160mm kunststof bekleed

Artikelnummer: 87545605
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87545605
EAN/GTIN 4005887524904
Nummer fabrikant 87545605
L-nummer L60010 4671

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor alle draden, zelfs pianodraad
  • Gemaakt van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal in speciale kwaliteit, dus met uitstekende snijprestaties en duurzaamheid, zelfs onder zware continue spanning
  • Inductief geharde precisiesnijkanten voor alle draden
  • DIN ISO 5746

Kenmerk:

  • Kabel (5): 10 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraad (4): 1,5 mm
  • Harde draad (3): 1,8 mm
  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 163 g
  • Breedte mm (b): 54 mm