• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange L.160mm Kunststoffüberzug

Artikel-Nr.: 87545605
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87545605
EAN / GTIN 4005887524904
Herstellernummer 87545605
L-Nummer L60010 4671

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für alle Drähte, sogar Pianodraht
  • Aus hochwertigem Spezialwerkzeugstahl in Sondergüte, daher mit überragender Schneidleistung und Haltbarkeit auch bei harter Dauerbeanspruchung
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für alle Drähte
  • DIN ISO 5746

Merkmal:

  • Kabel (5): 10 mm
  • Kabel (6) mm2: 16 mm²
  • Pianodraht (4): 1,5 mm
  • Harter Draht (3): 1,8 mm
  • Kopf: poliert
  • Griffe: Kunststoffüberzug
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 163 g
  • Breite mm (b): 54 mm