Striptang min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Artikelnummer: 87543105
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87543105
EAN/GTIN 4005887381002
Nummer fabrikant 87543105
L-nummer L60010 7977

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor individueel strippen van verschillende dwarsdoorsneden
  • Met de stelschroef om de gewenste draad of aan te passen
  • Strand diameter

Kenmerk:

  • Diameter min. (mm²): 5 mm²
  • Max. diameter (mm²): 10 mm²
  • Snijcapaciteit: 10 mm²
  • Kop: verchroomd
  • Handgrepen: Meer-component hulzen
  • Lengte [mm): 160 mm
  • Gewicht: 197 g
  • Breedte mm (b): 82 mm