Pince à dénuder min.D.5mm² - max.D.10mm² L.160mm

Réf.: 87543105
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87543105
EAN / GTIN 4005887381002
Réf. fabricant 87543105
Article hors catalogue L60010 7977

Description

Description:

  • Pour le dénudage individuel de différentes sections transversales
  • Avec la vis de réglage pour ajuster au fil désiré ou
  • Diamètre du brin

Caractéristique(s):

  • Diamètre min. (mm²): 5 mm²
  • Diamètre maxi (mm²): 10 mm²
  • Puissance de coupe: 10 mm²
  • Tête: chromé
  • Poignées: Gaines multi-composants
  • Longueur mm (L): 160 mm
  • Poids: 197 g
  • Largeur mm (b): 82 mm