Circliptang min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Artikelnummer: 87533645
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87533645
EAN/GTIN 4005887524102
Nummer fabrikant 87533645
L-nummer L60010 7569

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) van type A.
  • DIN 5254 A
  • Rechte antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Kop: poliert
  • Handgrepen: Kunststof deksel
  • Diameter max. (mm): 25 mm
  • Diameter min. (mm): 10 mm
  • DIN: A10
  • Gr.: A1
  • Lengte [mm): 140 mm
  • Gewicht: 98 g
  • Breedte mm (b): 77 mm