Pince à circlips min.D.10mm max.D.25mm L.140mm

Réf.: 87533645
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
Type de produit Pince pour circlips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87533645
EAN / GTIN 4005887524102
Réf. fabricant 87533645
Article hors catalogue L60010 7569

Description

Description:

  • Convient aux bagues extérieures (arbres) de forme A.
  • DIN 5254 A
  • Pointes de précision antidérapantes droites
  • Chrome-vanadium
  • Forgé par estampage
  • Trempé à l'huile
  • Ressort de rappel

Caractéristique(s):

  • Tête: poliert
  • Poignées: revêtement plastique
  • Diamètre maxi (mm): 25 mm
  • Diamètre min. (mm): 10 mm
  • DIN: A10
  • Gr.: A1
  • Longueur mm (L): 140 mm
  • Poids: 98 g
  • Largeur mm (b): 77 mm