Circliptang 90° voor binnenringen min.D.8mm max.D.13mm L.125mm

Artikelnummer: 87532005
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87532005
EAN/GTIN 4005887004475
Nummer fabrikant 87532005
L-nummer L60010 7656

Omschrijving

Omschrijving:

  • Chroom vanadium, handgrepen geblokt
  • Geschikt voor binnenringen (boringen) van D
  • DN 5256 D, 90° schuine bek in de breedterichting
  • Rechte, antislip precisie tips
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 13 mm
  • Diameter min. (mm): 8 mm
  • DIN: D8
  • Gr.: J01
  • Lengte [mm): 126 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Breedte mm (b): 50 mm