Pince à circlips 90° pour bagues intérieures min.D.8mm max.D.13mm L.126mm

Réf.: 87532005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince pour circlips

Identification et classification

Référence article 87532005
EAN / GTIN 4005887004475
Réf. fabricant 87532005
Article hors catalogue L60010 7656
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • convient pour les bagues intérieures (trous) forme D
  • DN 5256 D, mâchoires coudées à 90° dans le sens de la largeur
  • pointes de précision droites et antidérapantes
  • Chrome-vanadium
  • forgé par estampage
  • trempé
  • tête chromée
  • poignées chromées, quadrillées

Caractéristique(s):

  • Poignées: à carreaux
  • PIVOT.: chromé
  • Diamètre maxi (mm): 13 mm
  • Diamètre min (mm): 8 mm
  • DIN: D8
  • Réf.: J01
  • Longueur mm (L): 126 mm
  • Poids: 86 g
  • Largeur mm (b): 50 mm