Circliptang min.D.8mm max.D.13mm L.140mm

Artikelnummer: 87531000
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87531000
EAN/GTIN 4005887015358
Nummer fabrikant 87531000
L-nummer L60010 7602

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor binnenringen (boringen) van C.
  • DIN 5256 C
  • Rechte, antislip precisie tips
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Kop: verchroomd
  • Diameter max. (mm): 13 mm
  • Diameter min. (mm): 8 mm
  • DIN: C8
  • Gr.: J0
  • Lengte [mm): 138 mm
  • Gewicht: 86 g
  • Breedte mm (b): 48 mm